Cilindar montažne šine WS35, 35X15mm

Cilindar montažne šine WS35, 35X15mm

Cilindar montažne šine WS35, 35X15mm

Cilindar montažne šine WS35
ŠINA-MONTAŽ-WS35C-PERFORIR-(BZN)-35X15MM

Art.Nr. 0975 490103  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Cilindar šina za elektroinstalacije.

Karakteristike:

  • Prema EN 60715
  • Za brzu montažu opreme za elektroinstalacije
  • Dužina: 2 m
  • Zadovoljavaju evropske RoHS smjernice (ograničenje upotrebe opasnih tvari)
Tip 35 x 15 mm
Površinska zaštita pocinčana traka
Perforacija 18 x 6,2 mm
Dužina 2 m