Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Spiralna vodilica celicne žice za MIG/MAG gorionike
VODILICA-SPIRALN-CRVENA-(1,0-1,2MM)-4M
Art.Nr. 0984 30004
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Izolirana spiralna vodilica sa priključkom za SG2/SG3 elektrodnu dodatnu žicu.
Boja | crvena |
Max. promjer žice-Ø | 1,2 mm |
Min. promjer žice-Ø | 1,0 mm |
Dužina | 4 m |