Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Papirna ljepljiva traka za pakovanje
                
                
                TRAKA-PAKOV-PAPIR-50MMX50M
                
                
                
                    Art.Nr. 0985 0501
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Papirna ljepljiva traka za pakovanje, smeđa, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona
| Baza ljepljive materije | Sintetički kaučuk | 
| Nosač | Papir | 
| Snaga lijepljenja | 18,8 N / 25 mm | 
| Istezanje do kidanja | 8% | 
| Temperatura primjene | +10°C do +25°C | 
| Temperaturna otpornost | -30°C do +70°C | 
| Skladištenje (na ca.+20°C i 50% vlažnosti zraka) | 12 mjeseci | 
| UV-otpornost | Ne | 
| Otpornost na vlagu | Ne |