Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, 50mm x 66m

Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
TRAKA-PAKOV-POLIPROPILEN-SMEĐA-50MMX66M

Art.Nr. 0985 0502  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona, smeđa
  • Standardna traka za pakovanje
  • Primjenjiva za pakovanja svih vrsta
  • Visoka otpornost na kidanje
  • Tiho se odmotava (odljepljuje sa role)
  • Bez otapala
Materijal podloge PP folija
Osnova ljepila Akrilat
Boja Smeđa
Izgled Glatka
Širina 50 mm
Dužina 66 m
Debljina 0,052 mm
Istezanje pri kidanju 120%
Dinamička čvrstoća ljuštenja (25 mm) 8 N
Min./max. temperatura primjene 20 do 30°C
Min./max. temperaturna otpornost -10 do 100°C
Otpornost na UV zrake Da
Otpornost na vlagu Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca
Uslovi skladištenja Čuvati na hladnom i suhom mjestu, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, na 15-25°C, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži