Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Specijalni alat za motorna vozila
                
                
                KLJUC-NASADNI-3702
                
                
                
                    Art.Nr. 1952 000050
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
HAZET 1/2" 4-ugaoni nasadni ključ za vijke na uljnom karteru, mjenjača, diferencijala i motora za PEUGEOT, VOLVO 264, RENAULT od god. 83, NISSAN Micra 1,5 D od god. 98.
| Veličina ključa | SW 8 mm | 
| Dužina (l) | 36 mm |