Radna polo majica Rome, Siva smoke, Vel.3XL

Radna polo majica Rome, Siva smoke, Vel.3XL

Radna polo majica Rome, Siva smoke, Vel.3XL

Radna polo majica Rome
MAJICA-P-KR.R.-ROME-M-S.SIVA-VEL.3XL

Art.Nr. 1TEX 141236  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Moderna, muška majica kratkih rukava s klasičnom polo kragnom
  • Materijal: 100% piquet pamuk
  • Gramaža: 180 g/m²
  • Kroj: Regular fit
  • Kopčanje na 3 dugmeta s bisernim efektom u boji majice
  • Skriveni šavovi na ovratniku prekriveni potpornom trakom u istoj boji majice
  • Rukavi obrubljeni dvostrukim šavom
  • Bočni “V” prorezi s dvostrukim šavom
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/vez
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušnici. Peglati na niskim temperaturama. Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena.
Boja Svijetlo siva
Veličina 3XL
Materijal 100% piquet pamuk
Plošna težina tkanine po m2 180 g
Može se prati na max. 30 °C