Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.M

Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.M

Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.M

Radna polo majica Venice
MAJICA-P-KR.R.-VENICE-M-M.SIVA-VEL.M

Art.Nr. 1TEX 151222  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Moderna, visoko kvalitetna muška majica kratkih rukava s klasičnom polo kragnom

Materijal: 100 % piquet pamuk (crvena); 93% pamuk, 7% viskoza (melanž siva)
Gramaža: 200 g/m²
Kroj: Regular fit
  • Kopčanje na 3 dugmeta s bisernim efektom u boji majice
  • Skriveni šavovi na ovratniku prekriveni potpornom trakom u kontrastnoj boji
  • Rukavi obrubljeni dvostrukim šavom s rebrastom rastezljivom ranglom
  • Rastezljivi bočni i šavovi na ramenima, rukavima i pojasu
  • Bočni “V” prorezi s dvostrukim šavom i potpornom trakom u kontrastnoj boji
  • Rezervno dugme na prišivenoj unutrašnjoj etiketi
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/vez
Boja Melanž siva
Veličina M
Materijal 93% pamuk, 7% viskoza
Plošna težina tkanine po m2 200 g
Može se prati na max. 30 °C