Soft-shell jakna Gale , Crna, Vel.L

Soft-shell jakna Gale                                                                               , Crna, Vel.L

Soft-shell jakna Gale , Crna, Vel.L

Soft-shell jakna Gale
JAKNA-SOFTSHELL-GALE-M-CRNA-VEL.L

Art.Nr. 1TEX 212412  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Izdržljiva i meka na dodir muška radna jakna, napravljena od višenamjenske tkanine koja pruža toplinu i udobnost, izvrsnu elastičnost, zaštitu od vjetra, vodoodbojnost i prozračnost.

  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Kapuljača opremljena sa podesivom vrpcom za zatezanje
  • 2 klasična nakošena džepa sa kopčanjem na patentni zatvarač
  • Regulacija širine rukava na zglobu sa elastičnim umecima i čičakom
  • Dvostruki šavovi na kapuljači
  • Reglan kroj za veću slobodu kretanja
  • Koeficijent vodoodbojnosti 8000 wp/mm
  • Koeficijent prozračnosti 3000 mvp/gr
Boja Crna
Veličina L
Materijal 100% poliester,
Težina tkanine po m² 320 g
Vodeni stub 8,000 mm
Zračni stub 5000 g/m2/24h
Model Gale