Zaštitne cipele S1P duboke, Monza , vel. 39

Zaštitne cipele S1P duboke, Monza , vel. 39

Zaštitne cipele S1P duboke, Monza
CIPELE-ZAŠTIT-DUBOKE-MONZA-S1P-VEL.39

Art.Nr. 5357 57039  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Monza - poluduboke zaštitne cipele S1P od antilop plave kože
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od antilop kože plave boje u kombinaciji sa Najlonom
  • Sa refleksijom na peti
  • Podstava crne boje
  • Antistatički uložak od lateksa obavijen tekstilom, može se vaditi
  • Profilisani, antistatički, jednoslojni đon od brizganog PU, crni
  • Neprobojni, središnji sloj đona od čelika
  • Protuklizni đon, otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, elegantne, sportski dizajn
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,15; duboke 1,26
Primjena: Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju,planinarenje
Boja Teget plava
Veličina 39
Kategorija S1P
Materijal gornjišta cipele Antilop koža i najlon
Materijal zaštitne kapice Čelik
Materijal međuđona Čelik
Vrsta đona PU jednoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Monza
Širina 11 cm