Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo, vel. 39

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo, vel. 39

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo
CIPELE-ZAŠTIT-DUBOKE-OSLO-S3-VEL.39

Art.Nr. 5357 90139  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Oslo - poluduboke zaštitne cipele S3 od crne kože

Opis:
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne goveđe zrnaste (reljefne) kože otporne na vodu
  • Sa postavljenim grlom i jezikom cipele
  • 3D prozračna tekstilna podstava narandžaste boje
  • Anatomski, antistatički uložak za stopala, može se vaditi
  • Profi lisani, antistatički, dvoslojni đon od PU, crno-sivi
  • Protuklizni SRC*- đon, otporan na ulje
  • MAX-FLEX** neprobojni, nemetalni središnji sloj đona
  • Zatvorena zona pete koja apsorbuje udar
  • Sa kompozitnom, nemetalnom, antimagnetičkom kapom, 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, otporne na vodu (nisu vodonepropusne), modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,31; duboke 1,35
Primjena:
  • Automobilska branša/ građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl.
*Slip Resistance Coefficient (SRC = sprječavanje klizanja - metoda testiranja SRA i SRB); SRA = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: keramičke pločice/sredstva za čišćenje; SRB = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: čelične podloge/glicerin
**Neprobojni, nemetalni, srednji sloj đona od kevlara
Boja Crna
Veličina 39
Kategorija S3
Materijal gornjišta cipele Goveđa zrnata koža
Materijal zaštitne kapice Čelik
Materijal međuđona Čelik
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Oslo
Širina 11 cm