Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo

Zaštitna cipela od crne goveđe zrnate kože sa čeličnom kapicom i čeličnim neprobojnim đonom
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Goveđa zrnata koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Duboka cipela (gležnjača)
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Oslo - poluduboke zaštitne cipele S3 od crne kože

Opis:
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne goveđe zrnaste (reljefne) kože otporne na vodu
  • Sa postavljenim grlom i jezikom cipele
  • 3D prozračna tekstilna podstava narandžaste boje
  • Anatomski, antistatički uložak za stopala, može se vaditi
  • Profi lisani, antistatički, dvoslojni đon od PU, crno-sivi
  • Protuklizni SRC*- đon, otporan na ulje
  • MAX-FLEX** neprobojni, nemetalni središnji sloj đona
  • Zatvorena zona pete koja apsorbuje udar
  • Sa kompozitnom, nemetalnom, antimagnetičkom kapom, 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, otporne na vodu (nisu vodonepropusne), modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,31; duboke 1,35
Primjena:
  • Automobilska branša/ građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl.
*Slip Resistance Coefficient (SRC = sprječavanje klizanja - metoda testiranja SRA i SRB); SRA = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: keramičke pločice/sredstva za čišćenje; SRB = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: čelične podloge/glicerin
**Neprobojni, nemetalni, srednji sloj đona od kevlara