Elektro-pneumatski cekic za štemanje CH 5-SE , MASTER

Elektro-pneumatski cekic za štemanje CH 5-SE                                                        , MASTER

Elektro-pneumatski cekic za štemanje CH 5-SE , MASTER

Elektro-pneumatski cekic za štemanje CH 5-SE
ČEKIĆ-ZA-ŠTEMANJE-EL-(CH5-SE)-MASTER

Art.Nr. 5717 015011  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Laki čekić za štemanje sa sistemom redukcije vibracija nastalih tokom rada.

Odličan odnos snage i mase
12,5 J udarne energije na samo 5 kg mase čekića.

SDS-max prihvat alata
Lagan za upotrebu sa bezalatnom izmjenom alata i automatskim zabravljivanjem alata uz maksimalnu brzinu prenosa energije udara.

Podesivi položaj sjekača
Optimizirani radni ugao ravnog sjekača za najbolji položaj pri štemanju.

360° okretni pomoćni rukohvat
Udobnost korisnika zahvaljujući širokom području pozicioniranja pomoćnog rukohvata.

Ergonomski oblikovani mekani rukohvat
Maksimalna udobnost pri štemanju u raznim položajima.

3 godine garancije
Na greške u materijalu i proizvodnji.
Snaga 1050 W
Energija udara 12.5 J
Prihvat alata SDSmax
Masa mašine 5 kg
Napon 230 V/AC
Dužina kabla 4 m