Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line
KLJUČ-OKASTI-DUPLI-SW8X10

Art.Nr. 5754 305080  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE dupli okasti ključ, metrički, duboko savijeni.

  • Izvedba: metrički, duboko savijeni
  • Prihvat: 12-ugaoni
  • Norma: DIN 838/ DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana
Minimizirane vanjske dimenzije, jasne zaobljene konture i uglačane ivice karakterišu uski dizajn. Tanke savijene glave omogućuju rad sa duboko postavljenim navojnim vezama.
Veličina ključaSW 8x10
Dužina (L)185 mm
Debljina okaste strane (a1)6 mm
Debljina okaste strane (a2)7 mm
Vanjski promjer prstena (d1)13,4 mm
Vanjski promjer prstena (d2)14,8 mm
Radna dubina (h)22 mm