Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line
KLJUČ-OKASTI-DUPLI-SW8X9
Art.Nr. 5754 305089
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
RED LINE dupli okasti ključ, metrički, duboko savijeni.
Veličina ključa | SW 8x9 |
Dužina (L) | 185 mm |
Debljina okaste strane (a1) | 6 mm |
Debljina okaste strane (a2) | 7 mm |
Vanjski promjer prstena (d1) | 13,4 mm |
Vanjski promjer prstena (d2) | 14,8 mm |
Radna dubina (h) | 21 mm |