Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    1K Debeloslojni lak
                
                
                LAK-DEBELOSLOJ-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ1-5KG
                
                
                
                    Art.Nr. 5866 203105
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
3 u 1 - jednokomponentni predpremaz, zaštita od korozije i svilenkasto sjajni debeloslojni lak
| Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola | |
|---|---|
| Specifična težina (DIN 51757): | 1,2 - 1,4 kg/l | 
| Sadržaj čvrste tvari: | 73 - 77 tež.% | 
| Boja: | RAL tonovi boje | 
| Viskozitet na 20°C (DIN 53211): | 10.000 mPs | 
| Temperaturna postojanost: | Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C | 
| Sadržaj: | 5 kg | 
| Rok trajanja: | 36 mjeseci |