Zaštitna krep traka Standard 80, 25mmX50m

Zaštitna krep traka Standard 80, 25mmX50m

Zaštitna krep traka Standard 80
TRAKA-KREP-25MMX50M

Art.Nr. 0992 0025  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Krep, papirna ljepljiva traka za pokrivanje, 25 mm

Opći zadaci kod kojih je potrebno maskiranje/zaštita vozila i u područjima lakiranja, na primjer, na lakiranom metalu, staklu, hromiranim dijelovima i gumi.

Otporan na toplotu do +80°C
Traka je također prikladna za zadatke farbanja koji zahtijevaju sušenje u komori.

Izvrsno prianjanje na glatke i obojene površine
  • Za maskiranje/zaštitu svih glatkih površina u građevinskom i automobilskom sektoru
  • Traka se može ponovno ukloniti odmah nakon farbanja bez ostavljanja tragova
Otporno na vlagu i otapala
  • Prikladno za radove lakiranja koji uključuju sve komercijalno dostupne sisteme lakova i boja na bazi vode i otapala
  • Može se koristiti i za mokro brušenje
Napomena:
Kako bi se osiguralo uklanjanje ostataka, traka se mora ukloniti odmah nakon što se boja ili lak osuši.
Ljepljiva traka nije otporna na UV zračenje i stoga nije prikladna za vanjsku primjenu.
Boja Krem
Širina 25 mm
Dužina 50 m
Osnova ljepila Prirodna guma
Debljina 130 µm
Materijal podloge Krep papir
Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm 7,5 N
Min./max. temperatura obrade 5 do 40 °C
Min./max. otpornost na temperaturu 5 do 80 °C
Otpornost na UV zračenje Ne
Otpornost na vlagu Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci