Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brave za sobna vrata
BRAVA-VR-CSP-65018-WC-SET-(ZN)-40/90MM
Art.Nr. 8688 50011W
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Brava za WC/kupatilo, dubina ugradnje 65 mm
| Opis | Mjere u mm |
| Namijenjeno za trn | 9mm |
| Razmak u mm | 90 |
| Mjere kućišta brave u mm | 175x65x15 |
| Prednjica zaobljena u mm | 240x18x3 |