Razrjeđivači univerzalni baslac® , 60-20, normal, 5L

Razrjeđivači univerzalni baslac®                                                                    , 60-20, normal, 5L

Razrjeđivači univerzalni baslac® , 60-20, normal, 5L

Razrjeđivači univerzalni baslac®
RAZRJE?IVAC-BSLC-REDUCER.NORM-60-20-5L

Art.Nr. 9BSL 54764676  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Baslac razrjeđivač za baslac predlakove, bazne boje, pokrivne premaze i bezbojne lakove, normal.

Područje primjene:
  • baslac predlakovi
  • Bazne boje Linije 35
  • Pokrivni premazi Linije 30
  • Bezbojni lakovi Linije 30
Napomena:
  • Koristiti pogodan razrjeđivač u zavisnosti od uslova obrade
Oznaka 60-20
Sadržaj 5 l
Tip Normal
Koristi se za Predlakove, 35- bazne boje, 30- pokrivne i bezbojne lakove
Brend Baslac
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris  Kao ugljikovodici
Specifična težina (20°C ) 0.867 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci