Zaštitne cizme S3 futrovane, AS , Vel. 44

Zaštitne cizme S3 futrovane, AS , Vel. 44

Zaštitne cizme S3 futrovane, AS
CIZME-ZAŠTIT-DUBOKE-AS-S3-POSTAV-VEL44

Art.Nr. M022 080044  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Robusne kožne čizme koje osiguravaju odličan grip s višeslojnim apsorberom u području pete

  • Gornji dio čizme i jezik obloženi krznom
  • Čelična kapica i čelični međuđon za zaštitu od prodora stranih tijela
  • Đon SRC PU, u predjelu pete dvoslojni poliuretanski đon sa multi-level šok apsorberom, protuklizni (keramika, deterdženti, metal i glicerin)
  • PU zaštita na vrhu čizme
  • Težina čizme br. 42 je cca 740 g
  • • Veličine: od br. 38 do br. 48
Boja Crna
Veličina 44
Kategorija S3
Materijal gornjišta cipele Koža
Materijal zaštitne kapice Čelik
Materijal međuđona Čelik
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model AS
Širina 11 cm