Zaštitne cizme S3 futrovane, AS

Zaštitne cizme S3 futrovane, AS

Zaštitne cizme S3 futrovane, AS

Robusne kožne čizme koje osiguravaju odličan grip s višeslojnim apsorberom u području pete
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Čizme
  • Širina stopala: 11 (udobne zaštitne cipele širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Robusne kožne čizme koje osiguravaju odličan grip s višeslojnim apsorberom u području pete

  • Gornji dio čizme i jezik obloženi krznom
  • Čelična kapica i čelični međuđon za zaštitu od prodora stranih tijela
  • Đon SRC PU, u predjelu pete dvoslojni poliuretanski đon sa multi-level šok apsorberom, protuklizni (keramika, deterdženti, metal i glicerin)
  • PU zaštita na vrhu čizme
  • Težina čizme br. 42 je cca 740 g
  • • Veličine: od br. 38 do br. 48