Radne hlace CARGO , Crne, vel.26

Radne hlace CARGO , Crne, vel.26

Radne hlace CARGO
HLAČE-RADNE-CARGO-CRN-VEL.26

Art.Nr. M043 034026  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sportske radne pantalone CARGO.


• Sportske i udobne radne pantalone
• Materijal: 65% poliester i 35% pamuk
• 2 prednja, 2 zadnja, 2 bočna džepa
• Džep za metar i džep za mobilni telefon
• Ojačanja na koljenima
• Poluelastični struk koji osigurava udobno nošenje

Boja

crna

Veličina

26

Materijal

65% poliester, 35% pamuk

Težina tkanine po m²

245 g

Perivo na

40°C