Dizna za plazma gorionik , D1,3mm

Dizna za plazma gorionik , D1,3mm

Dizna za plazma gorionik
MLAZNICA-PLAZMA-P80-1,3MM

Art.Nr. 1984 999057  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Mlaznica za PLAZMA gorionik P80
  • Maksimalna produktivnost za upotrebu pri rezanju materijala do 22 mm.
  • Prečnik od 1,3mm daje tanak rez i maksimalnu iskoristivost materijala




Max. dozvoljena amperaža 70 A
Prečnik 1,3 mm
Materijal Čelik
Primjena P 80