Set udarnih burgija Multipack Plus Duo-S Vario 12 dijelova , P6/8/10/12-D160MM

Set udarnih burgija Multipack Plus Duo-S Vario 12 dijelova                                          , P6/8/10/12-D160MM

Set udarnih burgija Multipack Plus Duo-S Vario 12 dijelova , P6/8/10/12-D160MM

Set udarnih burgija Multipack Plus Duo-S Vario 12 dijelova
BURGIJA-UDAR-SDSP-DUO-SV-MULTIPAK-12DJL

Art.Nr. 0648 550002  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
12-djelni set, 3x Ø 6 x 160/100, 4x Ø 8 x 160/100, 3x Ø 10 x 160/100, 2x Ø 12 x 160/100. Stabilna udarna burgija sa agresivnom 2-reznom glavom, vrhom za centriranje i Vario transportnom spiralom ojačane jezgre za značajno poboljšanu brzinu bušenja
  • Osjetno brže bušenje
    • Optimizirana geometrija vrha i asimetrično raspoređene izbočine na reznim ivicama osiguravaju bolji napredak bušenja
  • Optimiziran učinak bušenja kod nailaska na armaturu
    • Ojačani karbidni elementi sa znatno proširenim oborenim ivicama za armaturu reduciraju vjerovatnoću zaglavljenja burgije kod nailaska na armaturu i povećavaju njenu izdržljivost
  • Precizno zabušivanje
    • Zahvaljujući specijalnom samocentrirajućem vrhu
  • Vario transportna spirala ojačane jezgre sa užim grebenom u prednjem dijelu, napredujući sa širinom grebena ka podnožju radnog dijela burgije i strmijim uglom spirale na njenom kraju
    • Značajno poboljšana brzina bušenja i transport izbušenog materijala sa povećanom otpornošću na lom
      • Redukovano trenje
  • Isporuka u plastičnoj kutiji.
Broj komada u setu 12
Prihvat burgija SDS plus
Rezni materijal Tvrdi metal
Linija ZEBRA