Udarna burgija SDS plus, Redline, set 7-dijelova , P5/6/8/10/12-D110/160MM

Udarna burgija SDS plus, Redline, set 7-dijelova                                                    , P5/6/8/10/12-D110/160MM

Udarna burgija SDS plus, Redline, set 7-dijelova , P5/6/8/10/12-D110/160MM

Udarna burgija SDS plus, Redline, set 7-dijelova
BURGIJA-UDAR-SDSP-RL-SET-7DJL

Art.Nr. 0648 770001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
RED LINE 7-dijelni set stabilnih udarnih burgija sa SDS-plus prihvatom, 2-reznim vrhom i transportnom spiralom za optimalne uslove bušenja u cigli, blokovima i betonu.

Sadržaj seta:
7 burgija, 1 x Ø5x110/50; Ø6x110/50; Ø8x110/50; Ø6x160/100; Ø8x160/100; Ø10x160/100; Ø12x160/100

Omogućeno lako bušenje
Vrh od tvrdog metala lako preusmjerava prašinu i omogućava brzo odvođenje prašine daleko od vrha i osigurava optimalan proces bušenja


Povećana otpornost
Ojačani karbidni element sa armiranim fazama osigurava povećanu izdržljivost


Povećana otpornost od lomljenja
Zahvaljujući ojačanom jezgru spirale burgije


Svojstva:
  • Brzina bušenja: 3/4
  • Miran rad: 2/4
  • Preciznost: 1/4
  • Dugotrajnost burgije: 1/4
Primjena:
Za bušenje u cigli, blokovima i betonu


Pakovanje:

Skin Card, Pak./kom. 1/5
Broj komada u setu 7
Prihvat burgija SDS plus
Rezni materijal Tvrdi metal
Linija RED LINE