Konicna mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan

  • Oblik: C, H3, kvadrat
  • Duljina: 18 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da