Vijak sa navojem na oba kraja (1,25 d) DIN 939 celik 8.8 bez površinske zašt

  • Norme: DIN 939
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: Bez glave
  • Tip pogona: Bez pogona
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A