Tipla za lake konstrukcije W-KL , 18X50mm

Tipla za lake konstrukcije W-KL , 18X50mm

Tipla za lake konstrukcije W-KL
TIPLA-(W-KH)-LAKIMAT-PL-18X50

Art.Nr. 0903 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Tipla za lagane konstrukcije W-KL od ABS plastike

Tipla od ABS plastike za sekundarnu montažu. Koristite u kombinaciji sa odgovarajućim vijkom
  • Visokokvalitetni ABS
  • Potpuno otporan na truljenje
  • Termički postojan od -40°C do +80°C
  • Pričvršćivanje putem pozitivnog zaključavanja
  • Ankerisanje bez ekspanzionog pritiska
  • Moguć mali rubni i aksijalni razmak
  • Za montažu preporučujemo ASSY-D utični vijak
Područje primjene:
  • Za sekundarna pričvršćivanja u gaziranom betonu
  • Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji s vijcima za drvo ili ivericu (npr. ASSY-D)
  • Na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji s vijkom od nehrđajućeg čelika
Materijal ABS
Promjer tiple (Ø) 18 mm
Tipski opis W-KL
Nominalni promjer burgije (d0) 10 mm
Potreban promjer vijka za ivericu 4,5-6 mm
Promjer rupe u komponenti (d Bau) 6,5 mm
Min./max. otpornost na temperaturu -40°C do 80°C
Minimalna debljina komponente (d) 80 mm
Dubina postavljanja (hs) 50 mm
Središnja udaljenost (a) 100 mm