Visokoucinkoviti anker sa navojnom civijom W-HAZ-SK/S

Visokoucinkoviti anker sa navojnom civijom W-HAZ-SK/S

Visokoucinkoviti anker sa navojnom civijom W-HAZ-SK/S

Robusna tipla od pocinčanog čelika za visoka opterećenja za korištenje u puknutom i nepuknutom betonu, te za montažu na ravnoj površini poput ograda ili rukohvata
 
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Odobrenje: ETA-02/0031
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Visokoefikasna tipla W-HAZ-SK/S za pojedinačno pričvršćivanje: beton sa i bez pukotina. W-HAZ-SK/S sa vijkom sa udubljenom glavom.

Tipla za teške uskove rada za visoka opterećenja u puknutoj i nepuknutoj betonskoj podlozi, idealno za ugradbene elemente, kao što su ograde ili rukohvati. Pocinčani čelik.
  • Visoke nosivosti opterećenja
  • Protisna instalacija koja štedi vrijeme
  • Trenutna nosivost - bez čekanja
  • Ekspanzivna pocinčana čelična tipla sa kontrolisanim momentom
  • Dizajn sa udubljenom glavom za elegantan izgled (npr. za ograde)
Dokaz o performansama:
  • ETA-02/0031 za pojedinačnu ugradnju, opcija 1, puknuti i nepuknuti beton, seizmička kategorija izvedbe C1 i C2
  • Otpornost na požar: F30, F60, F90 i F120; izloženost vatri prema DIN 1363-1:1999-10 (uniformna kriva temperature-vrijeme)
  • Otpornost na požar: R30, R60, R90 i R120; TR020 (uključeno u ETA-02/0031)
Područje primjene:

Pojedinačna ugradnja sa odobrenjem
Normalni beton C20/25 do C50/60 (puknuti i nepuknuti beton, seizmička kategorija izvedbe C1 i C2 za veličine M8–M12)

Npr. metalne konstrukcije, metalni profili, nosači, oslonci, kablovski kanali, cijevi, ograde, mašine itd.

Pojedinačna ugradnja bez odobrenja
Može se koristiti u betonu < C20/25 i prirodnom kamenu otpornom na pritisak

W-HAZ/S odobreno samo za upotrebu u suhim unutrašnjim uslovima prostorija