Uticni konektor, CEE zidna uticnica

Uticni konektor, CEE zidna uticnica

Uticni konektor, CEE zidna uticnica

Kućište sa vijčanim zatvaračem (poklopcem)
  • Materijal kućišta: PA - poliamid
  • Materijal kontakata: mesing
  • Uvlačenje kabla: stezna spojnica M25 mm
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
CEE Combozidna utičnica 250/400 V, 6H za vanjsku i unutrašnju upotrebu

Karakteristike:

  • Prema IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
  • Vrsta zaštite IP44
  • Zatvaranje kućišta sa vijčanim zatvaračem (poklopcem)
  • Verzija 32 A sa osiguračem za uređaje za utičnicu sa zaštitnim kontaktom (šuko) (fini osigurač 10 A inertan)