Zaptivni cep sa un. 6-ugaonim prihvatom DIN 906, celik bez površ. zaštite

  • Norme: DIN 910
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Detalji o glavi: S pojasom
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik konca: fini konac
  • Izvršenje: izvršenje pravila
  • Klasa proizvoda: B