Zaštitne cipele S3 duboke, AS

Zaštitne cipele S3 duboke, AS

Zaštitne cipele S3 duboke, AS

Robusne, kožne zaštitne cipele koje osiguravaju odličan grip sa višeslojnim jastučićem u području pete
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Duboke cipele (gležnjače)
  • Širina stopala: 11 (zaštitne cipele udobne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Robusne, kožne zaštitne cipele koje osiguravaju odličan grip sa višeslojnim jastučićem u području pete

  • Prozračna koža, podstavljeni jezik
  • Unutrašnja podstava od tkanine
  • Čelične zaštitne kapice za prste, čelična zaštita od proboja
  • Neklizajući SRC PU đon, udobna širina 11 (široko pristaje)
  • 690 g/čizma u veličini 42