Cistac benzinskog sistema za ubrizgavanje

Cistac benzinskog sistema za ubrizgavanje

Cistac benzinskog sistema za ubrizgavanje

Čistač sistema za ubrizgavanje benzina
  • Boja: Transparentna
  • Miris: Slično rastvaraču
  • Hemijska osnova: Nafta
  • Min. temperaturna tačka isparavanja: 30 °C
  • Specifična težina na 20°C: 0,8 g/cm³
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 24 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Čistač sistema za ubrizgavanje benzina

Aktivnost čišćenja
  • Uklanja smolaste i naslage slične boje u mikro rasponu na ventilima za ubrizgavanje i na razdjelniku goriva
  • Osigurava precizno upravljanje ventilima za ubrizgavanje
  • Manje potrošnja goriva zahvaljujući preciznom ubrizgavanju goriva
  • Veže i neutralizira kiselu kondenzovanu vodu
  • Štiti od korozije
Ovaj proizvod podliježe odredbama njemačke Uredbe o zabrani hemikalija. Detaljne informacije o opasnostima koje proizlaze iz ovog proizvoda, mjerama predostrožnosti koje treba poduzeti tokom pravilne upotrebe, postupanju kod prosipanja ili drugog izlaganja i osiguravanja pravilnog odlaganja mogu se pronaći u sigurnosnom listu.

Područje primjene:
  • U slučaju povećane potrošnje goriva zbog lošeg ubrizgavanja goriva
  • Za preventivno održavanje pri svakom pregledu
  • Za sve benzinske motore sa i bez katalizatora
  • U slučaju nestabilnog rada motora
Način primjene:
150 ml je dovoljno za 25-30 litara, a 300 ml za 50-60 litara goriva.
Ispraznite sadržaj limenke u rezervoar za gorivo.