REGULAR ARMATURE TUŠ ESPERA, KROM

REGULAR ARMATURE TUŠ ESPERA, KROM

REGULAR ARMATURE TUŠ ESPERA
ARMATURA-JEDNORUC-TUŠKADU-ESPERA3130KROM

Art.Nr. 9ZCM ESP3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju u tuš
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 101 mm
Dubina 125 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing