Armatura za tuš Mateo

Armatura za tuš Mateo

Armatura za tuš Mateo
ARMATURA-JEDNOR-TUŠKADU-MATEO3084-KR

Art.Nr. 9ZCM MA3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Jednoručna armatura za tuš, Mateo
  •     Priključak visokog pritiska za ugradnju u tuš
  •     Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  •     Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  •     Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  •     Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  •     Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  •     Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  •     Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  •     Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 118,5 mm
Dubina 145 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing