Koljena pocincani pr 1/2

Koljena pocincani pr 1/2

Koljena pocincani pr 1/2

Dijelovi cijevi koji se koriste za promjenu smjera protoka tekućine u vodovodnim ili drugim cjevovodnim sustavima
Izrađena su od pocinčanog čelika, što ih čini izdržljivim i otpornim na koroziju
Pocinčani sloj pruža dodatnu zaštitu od rđe i produžuje vijek trajanja koljena

Koljena su dostupna u promjeru od 1/2 inča, što ih čini pogodnim za manje cjevovode ili dijelove vodovodnog sistema
Imaju muški i ženski navoj na suprotnim krajevima, što omogućava jednostavno spajanje s drugim dijelovima cjevovoda ili armaturama
Koriste se u raznim aplikacijama, uključujući vodovodne sisteme u kućanstvima, industrijskim postrojenjima, poljoprivredi i drugdje gdje je potrebna promjena smjera cjevovoda
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Priključak navoja pod uglom, 90°, kovano liveno gvožđe
  • Kovno gvožđe
  • Pocinkovano
  • 90°
  • Sa 2 unutrašnja navoja
  • Proizvedeno prema DIN EN 10242 simbol dizajna A
  • Navoj prema DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) 
  • 1/2 inča IT