Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS 18, ABH 18 , 3x5 Ah

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS 18, ABH 18 , 3x5 Ah

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS 18, ABH 18
SET-AKU-ABS18C-ABH18C-AWS18C-3X5AH

Art.Nr. 5701 453005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
18 V set koji se sastoji od tri akumulatorska alata u torbi - ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE.

Sve mašine imaju kontinuirani nadzor motora i dug radni vijek motora:
• Elektronska funkcija zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja

• Efikasan EC motor bez četkica s malom potrebom za održavanjem i rezervom snage za održavanje stabilnije krivulju brzine čak i pod opterećenjem

ABS 18 COMPACT M-CUBE akumulatorska bušilica-zavrtač
Maksimalni radni vijek i nisko trošenje zahvaljujući Röhm steznoj glavi raspona do 13 mm sa zalemljenim steznim čeljustima od karbida.

ABH 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski čekić za bušenje
Udoban rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu s antivibracijskom ručkom.

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulatorska kutna brusilica
Siguran rad zahvaljujući sigurnosnom prekidaču i funkciji kočnice koja brzo zaustavlja disk kada se prekidač otpusti.

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke:

Torba s plastičnim dnom, Art.-Nr.0715 930 251, 1 kom.
Akumulatorska kutna brusilica AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE, Art.-Nr.5701 402 000, 1 kom.
Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 COMPACT M-CUBE, Art.-Nr.5701 427 000, 1 kom.
Akumulatorski čekić za bušenje ABH 18 COMPACT M-CUBE, Art.-Nr.5701 432 000, 1 kom.
Akumulator Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah, Art.-Nr.5703 450 000, 3 kom.
Punjač akumulatora ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST, Art.-Nr.5705 860 000, 1 kom.
Nominalni napon 18 V
Napon punjenja (AC) 230 V
Kapacitet akumulatora 5 Ah
Broj dijelova u setu 7 kom.
Dužina x širina x visina 340 x 480 x 290 mm