Akumulatorski pištolj za istiskivanje AKP 18-600

Akumulatorski pištolj za istiskivanje AKP 18-600

Akumulatorski pištolj za istiskivanje AKP 18-600
PIŠTOLJ-ISTISK-AKU-(AKP 18-600)-BEZ.AKU

Art.Nr. 5701 410000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Snažni 18 V pištolj za istiskivanje, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


Izdržljivi metalni prijenosnik i zaštita od preopterećenja
Sprječava blokiranje motora na otvrdnutom materijalu.

Podesan zahvaljujući priboru za adaptaciju
Podesan za standardne kartuše od 310 ml, kao i za vrećice od 400 ml i 600 ml. Cijev se može skratiti pomoću pribora za adaptaciju, što poboljšava podesnost za rukovanje.

Automatsko odvajanje potisne šipke
Sprječava naknadno istiskivanje brtvila zahvaljujući trenutnom razdvajanju potisne šipke, te na taj način sprječava naknadno curenje ili kapanje brtvila.

Regulacija broja obrtaja za idealnu brzinu istiskivanja čak i kod jako viskoznih medija
Zahvaljujući točkiću za kontrolu brzine i osjetljivom prekidaču, kao i velikoj potisnoj sili, čak i visoko viskozni mediji mogu se lako, čisto i precizno istisnuti.

Trogodišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja koja se mogu pripisati nepravilnoj upotrebi, preopterećenju ili nepoštivanju uputa za upotrebu isključuju se iz garancije.

Područje primjene
Pogodno za ljepila i brtvila srednjih do visokih viskoziteta u kartušama od 310 ml i vrećicama od 400 ml i 600 ml. Idealno za ljepila za vjetrobranska stakla.

Sadržaj isporuke za Art.-Nr.5701 410 000
Potisna šipka za aku pištolj za istiskivanje AKP 18, 600 ml, 5700 600 001, 1 kom.
Cijev za istiskivanje, aluminijumska za AKP 12/18, 600 ml, 5700 600 003, 1 kom.
Potisna ploča za aku pištolj AKP, 5700 600 006, 1 kom.
Nylon transportna torba, 5801 410 955, 1 kom.
Sadržaj isporuke Solo mašina u kartonu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Sila istiskivanja 5.000 N
Masa mašine sa akumulatorom 2,3 kg