Tuš kanalica Epic

Tuš kanalica Epic

Tuš kanalica Epic

Plastična ravna tuš kanalica sa tačkasto perforiranom rešetkom od nehrđajučeg čelika i priborom za spajanje

Jednostavno čišćenje i održavanje
Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 2 mm
Bez povrata neugodnih mirisa
Odvodna cijev promjera 50 mm
Podesiva visina pri montaži od 59–80 mm
Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Tuš kanalice - Epic
  • Dimenzija: 600 mm
  • Pakovanje: 1 kom
  • Jednostavno čišćenje i održavanje
  • Rešetka od nehrđajućeg čelika SS304 debljine 2 mm
  • Bez povrata neugodnih mirisa
  • Odvodna cijev promjera 50 mm
  • Podesiva visina pri montaži od 59–80 mm
  • Paket sadrži hidroizolacijsku traku i kukicu za podizanje rešetke