Rastvarac hrde Rost Off Ice Plus , 400ml

Rastvarac hrde Rost Off Ice Plus                                                                    , 400ml

Rastvarac hrde Rost Off Ice Plus , 400ml

Rastvarac hrde Rost Off Ice Plus
RASTVARAĆ-HRĐE-(ROST-OFF-ICE-PLUS)-400ML

Art.Nr. 0893 241060  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Rastvarač hrđe s efektom pothlađivanja do -60°C za otpuštanje čak i jako zaglavljenih vijčanih spojeva

Učinak pucanja
Hladni udar uzrokuje toplinsko skupljanje dijelova koji se olabave, što rezultira mikro-finim pukotinama u sloju korozije.

Visoko učinkovita svojstva puzanja
Visoko učinkovito ulje za puzanje pogodno za niske temperature; prodire u praznine i olakšava uklanjanje s aditivima bor nitrida protiv trenja.

Održiva zaštita od korozije
Snažni aditivi štite od korozije u slučaju kondenzacije i osiguravaju dugotrajno očuvanje površine.

Višenamjenska glava za raspršivanje za nanošenje proizvoda na preciznu točku i na velikom području.
Hemijska osnova Dimetil eter
Sadržaj 400 ml
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.76 g/cm³
Aditivi Boron nitrid
Viskozitet baznog ulja (na 40°C) 23 mm2/s
Plamište aktivne tvari 200 °C
Temperaturno područje primjene -10°C do + 40°C
Rok trajanja 24 mjeseca