Invertorski plazma rezac POWERCUT70S , 70 A

Invertorski plazma rezac POWERCUT70S , 70 A

Invertorski plazma rezac POWERCUT70S
APARAT-PLAZMA-REZANJE-POWERTEC-70S-70A

Art.Nr. 5952 200070  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Napredna inverterska tehnologija omogućava pouzdan rad, efikasnost i uštedu energije prilikom rada. Visokoprecizne ivice  reza bez oštećenja komada.

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti aparata na temperaturama do180°C.

IGBT tehnologija
Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan i kvalitetan rad čak i pri velikim promjenama napona (rad na generatorima, i pri nestabilnim parametrima električne mreže).

Debljina rezanja
Maksimalna debljina rezanja do 22 mm sa potrebnom dodatnom obradom. Optimalna debljina rezanja 16 mm sa izuzetno preciznim rezom i idealno obrađenom površinom.

Podešavanje rezanja
Lako i jednostavno podešavanje jačine struje rezanja pomoću digitalnog displeja na kućištu aparata, kao i potenciometarsko podešavanje protoka zraka.


Napajanje Napajanje trofaznom strujom dodatno smanjuje rizik od padova napona.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke

Powercut 70 Art.-Nr.5952 200070, 1 kom.
Gorionik za plazma sječenje, L=5m Art.-Nr.0708 001600, 1 kom.
Kliješta za masu sa kablom L=3m, P=16mm², 1 kom.
Crijevo za gas, 1 kom.
Max. amperaža 70 A
Intermitencija (na 40 °C) 60 %
Napon 400 V
Max. debljina sječenja 22 mm