Akumulatorski udarni zavrtac ASS 18-1/4 col Compact

Akumulatorski udarni zavrtac ASS 18-1/4 col Compact

Akumulatorski udarni zavrtac ASS 18-1/4 col Compact
ZAVRTAČ-UDAR-AKU-(ASS18-1/4 COM)-BEZ.AKU

Art.Nr. 5701 415000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]

Lagani i kompaktni akumulatorski udarni ključ s držačem bitova od ¼" (E 6.3), koji je razvio Würth kako bi zadovoljio potrebe majstora.


• Tri razine brzine/zakretnog momenta, kao i tri druga načina rada koji se mogu postaviti prema pravoj primjeni uvrtanja, omogućuju optimalnu prilagodbu velikom broju primjena
• Optimalno osvjetljenje radnog područja zahvaljujući tri LED diode na glavi prijenosnika
• Motor bez četkica sa zaštitom od preopterećenja zahtijeva malo održavanja, izdržljiv je i snažan
• Rad bez napora i jednostavan za korištenje zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu s gumiranom ručkom
• Nema povratnog udarca ili zakretnog momenta na zglobu
• Integrirani nosač za brzu izmjenu za nastavke ¼” E 6.3 omogućuje brzu izmjenu nastavka bez potrebe za alatima

Detalji/Primjena
Preporučena najveća veličina vijka: M16 sa šesterokutnim utičnicom ili TX pogonom. S vanjskim šesterokutnim pogonom odvijača, maksimalno do M8 (SW 13).
Udarni ključevi nisu momentni ključevi. Spojevi koji zahtijevaju određeni zakretni moment moraju se provjeriti pomoću mjerača zakretnog momenta nakon zatezanja udarnim ključem.

Sadržaj isporuke
U kartonu bez akumulatora i punjača.
Sadržaj isporuke Solo mašina u kartonu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Min./max. broj obrtaja bez opterećenja 0-3.000 o/min
Min./max. broj udara 0-4.000 u/min
Max. obrtni moment pri tvrdom uvrtanju vijaka 295 Nm
Podesno za vijke M5 - M16
Prihvat alata 1/4'' unutrašnji šestougaoni
Dimenzije (DxŠxV) 150 x 65 x 250 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1,7 kg