Pneumatski cekic za štemanje DMH 10 , MASTER

Pneumatski cekic za štemanje DMH 10 , MASTER

Pneumatski cekic za štemanje DMH 10
ČEKIĆ-Z.SJEČENJE-PN-DMH10-6UG-8DJ-MASTER

Art.Nr. 0703 7121  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Uputstvo [1]
Veoma robustan i snažan čekić za sječenje sa optimalnom raspodjelom težine i prigušenjem vibracija. Idealan za sve karoserijske radove, npr. vađenje karoserijskih limova te za grubo uklanjanje premaza ili uklanjanje hrđe sa metalnih dijelova.

Stabilno i djelimično gumom obloženo kućište
Dugog radnog vijeka i izolirano od hladnoće.

Protuklizni, ergonomski oblikovani rukohvat sa podesivim prekidačem
Uređaj je veoma priručan i podesan za korisnika. Snaga udara se da kontinualno i precizno kontrolisati.

Praktični plastični kofer i odgovarajući pribor u sadržaju isporuke
Uključujući oprugu i alternativnu brzosteznu glavu za podesnu izmjenu sjekača kao i  5 sjekača od specijalnog čelika za dug radni vijek.

U spoju sa opcionalnim navojnim priključkom, također se može koristiti kao igličasti alat za uklanjanje hrđe
2 uređaja u jednom

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu mašine.
Držač alata 10,2 (6-ugaoni) mm
Prečnik klipa 19 mm
Hod klipa 67 mm
Max. udarna brzina 2900 udar/min
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 76.4 l/min
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Masa mašine 1.73 kg
Dužina 218 mm
Širina 56 mm
Visina 176 mm
Priključni navoj 1/4 col
Nivo buke 96.3 dB