Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Premium Power

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Premium Power

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Premium Power
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS1COL)-POWER-PREMIUM

Art.Nr. 5714 3760  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Odličan odnos snage i mase: Obrtni moment do 2712 Nm sa masom od samo 8,1 kg

Izduvni vazduh se odvodi od radnog područja
Sprečava miješanje prašine i prljavštine na felgama


Pouzdan i snažan sa dugim radnim vijekom
Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam i cilindar sa uravnoteženim 6-lamelnim motorom


Dobro rukovanje sa protukliznim rukohvatom, optimalnom kontrolom i niskim nivoom buke
Posebno ergonomičan softgrip rukohvat sa senzitivnim prekidačem i integrisanim prigušivačem buke


Optimalno i korisniku prilagođeno podešavanje na odgovarajuću primjenu u svakom trenutku
3 stepena podešavanja snage za oba smjera rotacije


3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu


Napomena
  • Preporučena maksimalna veličina vijka: M38.
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak, a približno 2 hoda masti za zupčanike treba dodavati mjesečno putem mazalice.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke
Prihvat alata 1'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 1.850 Nm
Max. moment otpuštanja 2.712 Nm
Masa mašine 8,1 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj 1/2''
Nivo zvučnog pritiska 106 dB
Vibracije 13,4 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 13 mm
Potrošnja zraka 255 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 493 x 165 x 183 mm