Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC , ELEKTRIČNI

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC , ELEKTRIČNI

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC
USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Art.Nr. 0701 1430  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Univerzalni usisivač, prikladan za gradilišta sa M-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera

Klasa prašine: M-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivača.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Idealan za korištenje na gradilištima
Robusni spremnik sa odbojnicima i velikim, čvrstim metalnim točkovima.

Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi priboru, uključen u sadržaju isporuke, elektrostatički naboj se odvodi čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Jednostavno rukovanje i kontrola različitih funkcija
Uključivanje/isključivanje, čiščenje filtera svakih 15 s/60 s i prekidač za regulaciju brzine.

Jednostavan načina rada u kombinaciji sa električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje elektroalata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom, ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 s)
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Primjena
Idealan za opasnu prašinu, npr. tvrdog drveta, daske, čestica prašine, keramike, betona i cigle. Bez azbesta!

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.

Isporuka u kartonu sa priborom.



Protok zraka 74 l/s
Podpritisak 23,7 kPa
Zapremina spremnika 39 l
Snaga max. 1380 W
Dužina kabla 7,5 m
Prečnik priključka crijeva 35 mm
Klasa prašine M