Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 50-L AUTOMATIC

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 50-L AUTOMATIC

Industrijski usisivac za mokro i suho usisavanje ISS 50-L AUTOMATIC
USISIVAČ-MOKR/SUH-EL-(ISS50-L-AUTOMATIC)

Art.Nr. 0701 1530  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Univerzalni usisivač, prikladan za gradilište sa visokim učinkom, L-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera.


Klasa prašine: M-certifikacija
Garantovana učinkovitost prikupljanja prašine od 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja za Würth sistemski kofer
Ravna glava spremnika usisivačaf.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu
Integrisani spremnik mlaznice za fuge i spojnice alata, spremnik fleksibilnog crijeva i električnog kabla.

Antistatička priprema
Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi priboru, uključen u sadržaju isporuke, elektrostatički naboj se odvodi čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Jednostavno rukovanje i kontrola različitih funkcija
Uključivanje/isključivanje, čiščenje filtera svakih 15 s/60 s i prekidač za regulaciju brzine.

Jednostavan načina rada u kombinaciji sa električnim alatima
Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje elektroalata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Sistem automatskog čišćenja filtera
• Ravni faltani filter se automatski čisti zračnim udarom, ovisno o izabranom vremenskom intervalu (15 ili 60 s)
• Osigurava dugotrajan rad bez prekida
• Nizak nivo buke
• Dug vijek trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Primjena
Idealan za čišćenje radnih mjesta i strojeva u proizvodnji, radionica i gradilišta zahvaljujući robusnom spremniku sa branicima i stabilnim metalnim nosačima okretnih točkova.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključene su štete koje su posljedica nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu.

Isporuka u kartonu sa priborom.
Protok zraka 74 l/s
Podpritisak 25,4 kPa
Zapremina spremnika 51 l
Snaga max. 1380 W
Dužina kabla 7,5 m
Prečnik priključka crijeva 35 mm
Klasa prašine L