Mirkoaktivna krpa Basic , 40x40 cm, zelena

Mirkoaktivna krpa Basic , 40x40 cm, zelena

Mirkoaktivna krpa Basic
KRPA-MIKROVLAKNA-BASIC-ZELENA-40X40CM

Art.Nr. 0899 900050  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Mirkoaktivna krpa za čišćenje i održavanje površina, kao i za poliranje vozila

Sastav:
Polietilenska vlakna/polamidna mikrovlakna

Izvanredna moć čišćenja

  • Kada je suha tkanina privlači prašinu i sitne naslage poput magneta zahvaljujući svom statičkom naboju
  • Kada je vlažna uklanja grube i masne prljavštine
Čisti i bez upotrebe sredstava za čišćenje
  • Ušteda vremena u radu 
  • Smanjen utjecaj na okoliš
Bez rubova
Ne ostavlja ogrebotine


Održavanje: Može se prati mašinski do 60°C. Ne koristiti omekšivač. Posušiti na zraku nakon upotrebe.
Materijal Polietilen vlakna/Poliamid mikrofiber
Dužina x Širina 40 x 40 cm
Boja Zelena
Debljina materijala 2,5 mm
Težina proizvoda (komad) 49,3 g
Ukupno vrijeme upijanja 30 s
Upijanje u 10 sekundi 702,5 %
Max. upijanje 704,3 %