Držac alata , 360 mm

Držac alata , 360 mm

Držac alata
MAGNETNI-DRZAC-ALATA-360MM

Art.Nr. 0714 937130  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Magnetni držač alata

Drži najvažnije alate za servis guma pri ruci


4 snažna magneta sa silom zadržavanja od maks. 5 kg za fleksibilnu upotrebu
Idealan za pričvršćivanje na podizne platforme ili kutije za alat


Drži osnovne alate na radnom mjestu
Npr. pneumatski zavrtač, moment ključ i do četiri nasadna ključa


Obloženi držači
Za sigurno skladištenje alata


Robustan i izdržljiv
  • 1,6 mm debela čelična konstrukcija
  • Površina premazana crnim prahom 
Širina (B) 102 mm
Visina (H) 395 mm
Debljina materijala 1,6 mm