Folija za pakovanje Packfix

Folija za pakovanje Packfix

Folija za pakovanje Packfix

Za brzo pakovanje bez rezanja ili ostataka ljepila
  • Materijal: PE - Polietilen
  • Uslovi pritiska presanja: sa osam namotaja
  • Max. otpornost na temperaturu: 50 °C
  • Hemijska otpornost: Zavisno od aplikacije, potreban je upit
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Packfix zaštitna folija za upravljače, za brzo pakovanje bez rezanja i lijepljenja
  • Prilikom uklanjanja filma sa proizvoda, ne ostaju ostaci ljepila
  • Uglovi, rubovi i krivine itd. također se mogu brzo i pouzdano zapakovati i/ili zaštititi folijom. To također znači da se značajno štedi vrijeme.
  • Film se lako može otkinuti povlačenjem izbočenog dijela jezgre za namotavanje. Kao rezultat toga, za otkidanje filma folije nisu potrebni dodatni alati za rezanje.
  • PE film koji se može reciklirati
Napomena:
Za film od 500 mm mora se koristiti drugačija ručka nego za film od 100 mm.

Područje primjene:
Za pakovanje, vezivanje, zaštitu, učvršćivanje, osiguravanje teretnih jedinica i kao zaštita od vlage i krađe. Univerzalna upotreba za široku lepezu robe za pakovanje kao što su paketi, palete, drveni i plastični profili, rolne tepiha, okviri za slike, ostala dugačka roba itd. Packfix je također dokazao svoju vrijednost u aplikacijama za selidbe kao što su zaptivanje kartona, zaštita komada nameštaja i osiguranje fioka od otvaranja. Packfix 100 mm je posebno pogodan za zaštitu volana u automobilskoj industriji.

Način primjene:
Prilikom pričvršćivanja paleta sa Packfix-om za teretne jedinice, bitno je obratiti pažnju na namotaje na nosačima. Dobra veza između nosača tereta i materijala za pakovanje je neophodna za dobro osiguravanje teretne jedinice.