Boca za prskanje sa pumpom, pjena, 1500 ml

Boca za prskanje sa pumpom, pjena, 1500 ml

Boca za prskanje sa pumpom, pjena
BOCA-PRSKALICA-PJENA-1500ML

Art.Nr. 0891 503021  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Idealna prskalica za nanošenje pjene za čišćenje osobnih i komercijalnih vozila.

Osobine:
  • Boca sa raspršivačem pretvara sredstvo za čišćenje (ako je ono pogodno za pjenjenje) u efikasnu pjenu, koja efikasno otapa i lako uklanja prljavštinu, insekte i čvrste prljavština na cesti
  • 3 postavke pjene osiguravaju različitu konzistenciju i varijabilnost nivoa pjene — od viskozne do rijetke tečnosti
  • Ovisno o postavci, pjena se lijepi za površinu duže i sredstvo za čišćenje ima intenzivnije dejstvo. Potrebno je manje napora za mehaničko čišćenje
  • Idealno za alkalna sredstva za čišćenje
Područje primjene:
  • Za čišćenje automobila, komercijalnih autopraonica, praonica motora, mašina, sanitarnih prostorija, velikih kuhinja itd.
Materijal PP - polipropilen
Boja Plava / crna
Sadržaj 1.5 l
Dijametar 135 mm
Visina 350 mm