Staklena mrežica za armiranje fasade 165g, 4X4mm

  • Težina po m2: 165 g
  • Dimenzija oka: 4 × 4 mm
  • Širina rolne: 1000 mm
  • Dužina rolne: 50 m
  • Zatezna čvrstoća: 2000 (osnova); 1900 (potka) N/50 mm
  • Materijal: Staklena vlakna
  • Boja: Bijela
  • Sadržaj smole: 18 (+/- 2)%
  • Otporno na: Alkalije